VUW-PC-6.35-3.2-V ニューV-Lok継手 異径ポートコネクター(インチ) フジキン 75795327

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUW-PC-6.35-3.2-V ニューV-Lok継手 異径ポートコネクター(インチ) フジキン 75795327
VUW-PC-6.35-3.2-V ニューV-Lok継手 異径ポートコネクター(インチ) フジキン 75795327

ニューV-Lok継手 異径ポートコネクター(インチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)6.35
呼び径(inch)1/4×1/8
内容量1個注文コード75795327品番VUW-PC-6.35-3.2-V
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状異径ポートコネクター呼び径(mm)6.35×3.17寸法A(mm)6.35寸法D(mm)2.2寸法A1(mm)3.17呼び径(inch)1/4×1/8寸法A(inch)1/4寸法L(inch)0.89寸法D(inch)0.09寸法N(inch)0.53寸法A1(inch)1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする