VUWPL-12.7-3/4-V ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(UNF) フジキン 75795528

ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(UNF)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法T3/4-16
内容量1個注文コード75795528品番VUWPL-12.7-3/4-V
参考基準価格(税別)¥5,680販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状エルボハーフユニオン(UNF)呼び径(inch)1/2寸法A(inch)1/2寸法A(mm)12.7寸法T3/4-16寸法D(inch)0.41寸法D(mm)10.4寸法W(inch)13/16寸法W(mm)20.6寸法Wa(mm)22.2呼び径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする