フジキン
ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(UNF)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
寸法T
7/16-20
3/4-16
9/16-18
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75795537
品番
VUWPL-6.35-7/16-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,340
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
エルボハーフユニオン(UNF)
呼び径(inch)
1/4
寸法A(inch)
1/4
寸法A(mm)
6.35
寸法T
7/16-20
寸法D(inch)
0.19
寸法D(mm)
4.8
寸法W(inch)
1/2
寸法W(mm)
12.7
寸法Wa(mm)
14.3
呼び径(mm)
6.35