VUWR-12.7-25.4-T/C-V ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)熱電対用タイプ フジキン 75795774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWR-12.7-25.4-T/C-V ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)熱電対用タイプ フジキン 75795774
VUWR-12.7-25.4-T/C-V ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)熱電対用タイプ フジキン 75795774

ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)熱電対用タイプ

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
寸法A(mm)12.7
呼び径(inch)1/2×1
内容量1個注文コード75795774品番VUWR-12.7-25.4-T/C-V
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状レデューサー寸法A(inch)1/2寸法A(mm)12.7寸法D1(inch)0.8寸法W(inch)1 1/16寸法A1(inch)1寸法A1(mm)25.4呼び径(mm)12.7×25.4呼び径(inch)1/2×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする