0900-991-90004 フュエルホース K-CON(キタコ) 75796682

0900-991-90004 フュエルホース K-CON(キタコ) 75796682
0900-991-90004 フュエルホース K-CON(キタコ) 75796682

フュエルホース

(82件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(1m)
内径(Φmm)8
外径(Φmm)13
内容量1本(1m)注文コード75796682品番0900-991-90004
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

内層にNBR(ニトリルゴム)を採用した二層構造のホース。
耐熱・耐寒・耐油・耐ガソリン性に優れています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
長さ(m)1内径(Φmm)8内径×外径(Φmm)8×13寸法A(mm)8外径(Φmm)13寸法B(mm)13
注意
※インジェクション車には使用不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:82
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75796664
2025-06-23
用途: ライブDIOのフューエルホースの修理
香川特殊清掃サービス業

さすが純正品です。
問題なく使用できました。
大変満足しています。

対象商品 : 75796664
2024-07-20
用途: 動力噴霧機の整備
製造業

燃料ホース劣化のため交換、整備。運転、作業できました。

対象商品 : 75796664
2023-11-30
用途: バイクのメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

対象商品 : 75796673
2022-11-05
用途: バイクのメンテナンス時

GPX250Rに燃料フイルターを付けたくて購入しました。
純正が内径7.2なのでこの7を使用8だと漏れるので注意!

2が参考にしています
対象商品 : 75796655
2022-09-23
用途: ホンダの古いバイクのレストア
エステック株式会社

ホンダの古いバイクをレストア中だが、燃料ホースは代替品が豊富なので、値段の安いものを購入した。

対象商品 : 75796655
2022-06-01
用途: オートバイ(4Lモンキー)の整備
その他業種

これまで、市販の透明の耐油ホースで代用していました。しかし1年ほどで固くなり、空気を吸い込んでエンジン停止してしまうことがありましたが、専用のフューエルホースに交換して、そのようなトラブルもなくなり満足しています。

対象商品 : 75796655
2023-07-10
用途: 草刈機の修理
高橋農園農・林・水産業

早い対応で助かりました。
早速機械へ取り付けができ、運転と作業ができ満足してます。

対象商品 : 75796664
2022-05-16
用途: バイクのフューエルホースとして

燃料タンクとキャブレターの接合に使用しました。硬さもフレキシブルで使いやすい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする