面ファスナー

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75796874 品番 0900-755-09003
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

「マジックテープ」の名称で知られる脱着可能な面ファスナー。
両面テープ貼付タイプ。

セット内容オス/メス 材質高耐候性ポリエステル 幅(mm)100 厚さ(mm)約2 タイプ強粘着タイプ 長さ(m)0.1
注意
※両面テープは強力粘着タイプですので塗装面にご使用の場合、塗装を傷める恐れがありますので、ご注意ください。
※取付、取外しを繰り返したり、小さくカットして使用されると接着力が弱くなりますので、ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75796874
2024-05-23
用途:
バイクのメンテ
教育・研究機関

バイクシート下に電装品(ドラレコ本体やETC)の固定に使用。
このような用途には十分なファスナー固定だが今後気になるのはファスナーと本体との粘着力の方か。

対象商品:
75796856
2017-07-10
用途:
針仕事がめんどくさい場所

ごく普通の両面テープ付マジックテープです。同じ値段で面積が大きくなると嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
75796856
2017-02-16
用途:
脱着が必要なパーツの取り付け
株式会社豊栄 様

適度な大きさ、値段で重宝します。テープの引っかかりが強すぎる気がしますが、固定を優先する使い方ですので満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
75796874
2016-02-02
用途:
スマホの裏面に貼り付けて使います。
その他業種

このメ-カ-は
  
  ひっつきが弱くて使えなかったですね。返品はできませんね。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
別途ご連絡させて頂きます。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする