※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 パネルレデューサー(インチ)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
寸法A(mm)
3.17
12.7
3.17
6.35
9.52
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75797147
品番
VUWRP-3.2-3.2-V
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
パネルレデューサー
寸法A(inch)
1/8
寸法A(mm)
3.17
寸法D(inch)
0.08
寸法D(mm)
2
寸法W(inch)
1/2
寸法N(inch)
1.69
寸法A1(inch)
1/8
寸法A1(mm)
3.17
呼び径(mm)
3.17×3.17
呼び径(inch)
1/8×1/8