※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 パネルレデューサー(インチ)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
寸法A(mm)
6.35
12.7
3.17
6.35
9.52
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75797156
品番
VUWRP-6.35-6.35-V
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
パネルレデューサー
寸法A(inch)
1/4
寸法A(mm)
6.35
寸法D(inch)
0.17
寸法D(mm)
4.2
寸法W(inch)
5/8
寸法N(inch)
1.91
寸法A1(inch)
1/4
寸法A1(mm)
6.35
呼び径(mm)
6.35×6.35
呼び径(inch)
1/4×1/4