VUWRP-9.52-9.52-V ニューV-Lok継手 パネルレデューサー(インチ) フジキン 75797165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWRP-9.52-9.52-V ニューV-Lok継手 パネルレデューサー(インチ) フジキン 75797165
VUWRP-9.52-9.52-V ニューV-Lok継手 パネルレデューサー(インチ) フジキン 75797165

ニューV-Lok継手 パネルレデューサー(インチ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法A(mm)9.52
内容量1個注文コード75797165品番VUWRP-9.52-9.52-V
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状パネルレデューサー寸法A(inch)3/8寸法A(mm)9.52寸法D(inch)0.28寸法D(mm)7.1寸法W(inch)3/4寸法N(inch)2.12寸法A1(inch)3/8寸法A1(mm)9.52呼び径(mm)9.52×9.52呼び径(inch)3/8×3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする