曜日別特売
VUWT-18-V ニューV-Lok継手 ティーユニオン(ミリ) フジキン 75797269

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWT-18-V ニューV-Lok継手 ティーユニオン(ミリ) フジキン 75797269
VUWT-18-V ニューV-Lok継手 ティーユニオン(ミリ) フジキン 75797269

ニューV-Lok継手 ティーユニオン(ミリ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)18
内容量1個注文コード75797269品番VUWT-18-V
参考基準価格(税別)¥8,950販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ティーユニオン呼び径(mm)18寸法A(mm)18寸法D(mm)15.1寸法W(mm)27使用流体ガス、液体(油・水・蒸気)適合管外径(Φmm)18寸法W(inch)1 1/16
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする