商品レビューを投稿する内容量1個端子形状端子ピッチ2.54m 長さ3mm耐電圧AC500V 1分間以上注文コード75797303品番SS-14MDH2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥121販売価格(税込)¥131販売価格(税別)
はぎれの良い操作感覚。
端子部はインサート成形により、フラックスの侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。
可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。