※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 ティーユニオン(インチ)
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
寸法A(mm)
4.76
1.58
12.7
15.87
19.05
25.4
3.17
4.76
6.35
7.93
9.52
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75797357
品番
VUWT-4.8-V
参考基準価格(税別)
¥3,290
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ティーユニオン
呼び径(inch)
3/16
寸法A(inch)
3/16
寸法A(mm)
4.76
寸法D(inch)
0.12
寸法D(mm)
3.1
寸法W(inch)
1/2
寸法W(mm)
12.7
寸法N(inch)
0.7
寸法E(inch)
0.96
呼び径(mm)
4.76
関連資料:
(18.65MB)