※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(Rc)(インチ)
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
寸法T
RC3/8
RC1/4
RC3/8
RC1/2
RC1/8
寸法A(mm)
12.7
12.7
3.17
6.35
9.52
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75797698
品番
VUWTG-12.7C-V
参考基準価格(税別)
¥6,320
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ティーゲージユニオン(Rc)
呼び径(mm)
12.7
寸法A(mm)
12.7
寸法T
RC3/8
寸法D(mm)
10.4
寸法W(mm)
23.8
寸法N(mm)
25.9
呼び径(inch)
1/2
寸法A(inch)
1/2
寸法D(inch)
0.41
寸法W(inch)
15/16
関連資料:
(18.65MB)