曜日別特売
LP01-15CCKNS1K 押ボタンスイッチ LP01シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 75797705

LP01-15CCKNS1K 押ボタンスイッチ LP01シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 75797705
LP01-15CCKNS1K 押ボタンスイッチ LP01シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 75797705

押ボタンスイッチ LP01シリーズ

(27件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ボタン色
回路単極双投
内容量1個注文コード75797705品番LP01-15CCKNS1K
参考基準価格(税別)¥635販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。

ボタン色使用温度範囲(℃)-10~50回路単極双投操作力(N)1.5±0.7開閉回数(回)100000以上付属品ソケット(AT-716)トラスコ品番438-5055種類非照光式規格UL、C-UL接点構成切替接点(C接点)ボタン形状端子形状はんだ耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)動作方式モメンタリ耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)操作操作量:約3mm接点材質機械的開閉耐久性500000回以上電気的開閉耐久性50000回以上機能動作ON-<ON>色(本体)適合パネル厚さ(mm)2 ~ 6.5パネル取付方式ねじ取付最大取付パネル厚(mm)2~6.5電流容量(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
注意
※機能動作の<>はモーメンタリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-26
用途: オーディオ機器の製作に

オーディオ機器のFMチューナー、選局目的で購入しました。
プッシュSWで安いのはいくらでもありますが、商品の質感と操作感が、やはりスイッチ専門メーカーが作る品なので凄く良いです。

対象商品 : 75797705
2023-06-28
用途: 実験機の操作ボタン
製造業

日本開閉器機のスイッチでこのスペックのスイッチにしては安価な方だと思う。3Aギリギリで使うとやはり溶着しやすいが、1A程度で使用する分には問題ない。

3が参考にしています
対象商品 : 75797714
2023-06-14
用途: ちょいと特殊なオートロックの代替スイッチ
中丸自動車自動車・二輪車・自転車関連業

特殊な車のオートロック解錠ボタンが壊れたので代替。軽い感触でカチカチ押せるので満足です。

対象商品 : 75797714
2023-01-20
用途: 車のダッシュボードの押し釦スイッチ

車用として、プッシュスイッチやトグルスイッチを販売しているメーカーもありますが、信頼性を取って、うちの選択肢は日開の一択です。

1が参考にしています
対象商品 : 75797705
2023-02-19
用途: ステアリングの追加ボタン用
農・林・水産業

現在使用のボタンはOnした時の感触が分かりにくい為この商品を選択。Onした感触が分かるだけでなくタッチの感触が心地よい。大きさデザインも思いのほか合いました。

対象商品 : 75797705
2021-12-21
用途: 電気保全技能検定 社内教育用
アエロエンジニアリング株式会社

電気保全技能検定の検定盤を作成するにあたって
数年前から定期的に購入しております。
黒、赤、緑を合わせて100個以上購入ました。
(検定盤は黒・黄色・緑・赤のスイッチですので
黄色は黒のスイッチヘッドを黄色く塗って使用。)
お値段が安いのにとても良い商品だと感じております。
現状、カラーバリエージョンに黄色がないのが惜しい!
黄色があればもっとたくさん売れると思います。と、言うか買います!笑

2が参考にしています
対象商品 : 89631236
2021-10-27
用途: メディアプレーヤーの制御用GPIOのスイッチとして使用
Audio System Architectその他業種

しっかりしたクリック感が有り、クライアントからも好評を頂きました。

対象商品 : 75797723
2021-10-22
用途: リモコンの電源スイッチ
Righty-Labサービス業

モーメンタリースイッチとして、電源のオン、オフに使用しているがタッチの感触が良く、接点もしっかりしていてデザインも良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする