耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸端子形状ブラケットマウント形機能動作ON-<ON>使用温度範囲(℃)-30~85接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 100mAにて)機械的開閉耐久性200000回以上電気的開閉耐久性25000回以上耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)電流容量1A 125V AC・1A 30V DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接点材質銀回路単極双投操作部形状A型プランジャRoHS指令(10物質対応)対応