曜日別特売
VUW-1.6N-V ニューV-Lok継手 ナット(インチ) フジキン 75798434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUW-1.6N-V ニューV-Lok継手 ナット(インチ) フジキン 75798434
VUW-1.6N-V ニューV-Lok継手 ナット(インチ) フジキン 75798434

ニューV-Lok継手 ナット(インチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)1.58
内容量1個注文コード75798434品番VUW-1.6N-V
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ナット呼び径(inch)1/16寸法A(inch)1/16寸法A(mm)1.58寸法W(inch)5/16寸法W(mm)7.9寸法L(inch)0.31寸法L(mm)8呼び径(mm)1.58
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする