※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 ナット(インチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法A(mm)
19.05
1.58
12.7
15.87
19.05
22.22
25.4
3.17
4.76
6.35
7.93
9.52
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75798529
品番
VUW-19.05N-V
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ナット
呼び径(inch)
3/4
寸法A(inch)
3/4
寸法A(mm)
19.05
寸法W(inch)
1 1/8
寸法W(mm)
28.6
寸法L(inch)
0.69
寸法L(mm)
17.5
呼び径(mm)
19.05
関連資料:
(18.65MB)