曜日別特売
VUW-7.93N-V ニューV-Lok継手 ナット(インチ) フジキン 75798653

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUW-7.93N-V ニューV-Lok継手 ナット(インチ) フジキン 75798653
VUW-7.93N-V ニューV-Lok継手 ナット(インチ) フジキン 75798653

ニューV-Lok継手 ナット(インチ)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
寸法A(mm)7.93
内容量1個注文コード75798653品番VUW-7.93N-V
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ナット呼び径(inch)5/16寸法A(inch)5/16寸法A(mm)7.93寸法W(inch)5/8寸法W(mm)15.9寸法L(inch)0.53寸法L(mm)13.5呼び径(mm)7.93
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする