※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 ティーエルゲージユニオン(Rc)(インチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法T
RC1/4
RC3/8
RC1/2
RC1/8
RC1/4
寸法A(mm)
9.52
12.7
3.17
6.35
9.52
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75798933
品番
VUWTLG-9.52B-V
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ティーエルゲージユニオン(Rc)
呼び径(mm)
9.52
寸法A(mm)
9.52
寸法T
RC1/4
寸法D(mm)
7.1
寸法W(mm)
20.6
寸法N(mm)
23.9
呼び径(inch)
3/8
寸法A(inch)
3/8
寸法D(inch)
0.28
寸法W(inch)
13/16
関連資料:
(18.65MB)