※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 クロスユニオン(ミリ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法A(mm)
6
10
12
18
22
3
4
6
8
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75799536
品番
VUWX-6-V
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
クロスユニオン
呼び径(mm)
6
寸法A(mm)
6
寸法D(mm)
4.8
寸法W(mm)
12.7
寸法W(inch)
1/2
関連資料:
(18.65MB)