曜日別特売
KB-16CKS1 照光式押ボタンスイッチ(スイッチ本体のみ) KBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 75799692

照光式押ボタンスイッチ(スイッチ本体のみ) KBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード75799692品番KB-16CKS1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥545

Φ12mmの省スペース形スイッチ。超高輝度対応。フラックスの侵入をシャットアウト。端子間短絡を防止。

用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類照光式動作方式ロックボタン形状取付穴径(Φmm)12.3端子形状はんだ端子機能動作ロック形、ON-ON使用温度範囲(℃)-25~50接触抵抗(mΩ)50以下 (DC2~4V 100mAにて)耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)電流容量1A 125V AC・1A 250V AC・1A 30V DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接点材質回路単極双投フランジバリア無し操作力(N)0.98~2.94色(本体)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする