※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(インチ)
商品レビューを投稿する
寸法A(mm)
25.4
1.58
12.7
15.87
19.05
22.22
25.4
3.17
4.76
6.35
7.93
9.52
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75799694
品番
VUW-25.4SR-V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
フロントリング&バックリング
呼び径(inch)
1
寸法A(inch)
1
寸法A(mm)
25.4
呼び径(mm)
25.4
関連資料:
(18.65MB)