用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類照光式動作方式モメンタリボタン形状丸取付穴径(Φmm)12.3端子形状はんだ端子機能動作モーメンタリ形(< >はモーメンタリ)、ON-<ON>使用温度範囲(℃)-25~50接触抵抗(mΩ)50以下 (DC2~4V 100mAにて)耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)電流容量1A 125V AC・1A 250V AC・1A 30V DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接点材質銀回路2極双投フランジバリア無し操作力(N)1.47~3.43色(本体)黒