VUW-A-8BF-FJS-V ニューV-Lok継手 チューブアダプター(G)ISO平行ねじ(ミリ) フジキン 75800026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUW-A-8BF-FJS-V ニューV-Lok継手 チューブアダプター(G)ISO平行ねじ(ミリ) フジキン 75800026
VUW-A-8BF-FJS-V ニューV-Lok継手 チューブアダプター(G)ISO平行ねじ(ミリ) フジキン 75800026

ニューV-Lok継手 チューブアダプター(G)ISO平行ねじ(ミリ)

商品レビューを投稿する
返品不可
寸法TG1/4A
寸法A(mm)8
内容量1個注文コード75800026品番VUW-A-8BF-FJS-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状チューブアダプター(G)寸法A(mm)8寸法TG1/4A寸法D(mm)5.6寸法W(mm)19寸法N(mm)16.8呼び径(mm)8
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする