※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 チューブアダプター(R)(インチ)
商品レビューを投稿する
56日以内出荷
返品不可
56日以内出荷とは
寸法A(mm)
R1/2
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1
R1/8
呼び径(inch)
15.87
12.7
15.87
19.05
25.4
3.17
6.35
9.52
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75800516
品番
VUW-A-15.88D-V
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
チューブアダプター(R)
呼び径(mm)
R1/2
寸法A(mm)
R1/2
寸法D(mm)
11.9
寸法W(mm)
22.2
呼び径(inch)
15.87
寸法A(inch)
15.87
寸法L(inch)
2.06
寸法D(inch)
0.47
寸法N(inch)
0.97
寸法W(inch)
7/8
関連資料:
(18.65MB)