VUW-A-19.05E-V ニューV-Lok継手 チューブアダプター(R)(インチ) フジキン 75800534

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUW-A-19.05E-V ニューV-Lok継手 チューブアダプター(R)(インチ) フジキン 75800534
VUW-A-19.05E-V ニューV-Lok継手 チューブアダプター(R)(インチ) フジキン 75800534

ニューV-Lok継手 チューブアダプター(R)(インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法A(mm)R3/4
呼び径(inch)19.05
内容量1個注文コード75800534品番VUW-A-19.05E-V
参考基準価格(税別)¥2,720販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状チューブアダプター(R)呼び径(mm)R3/4寸法A(mm)R3/4寸法D(mm)15寸法W(mm)27呼び径(inch)19.05寸法A(inch)19.05寸法L(inch)2.06寸法D(inch)0.59寸法N(inch)0.97寸法W(inch)1 1/16
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする