曜日別特売
VUWF-7.93-6-V ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ) フジキン 75801609

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWF-7.93-6-V ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ) フジキン 75801609
VUWF-7.93-6-V ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ) フジキン 75801609

ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ)

(1件のレビュー)
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
寸法A(mm)6
呼び径(inch)5/16
5/16
1/8
1/4
3/8
1/2
1/2×1/8
1/2×1/4
1/2×3/8
5/8×1/2
5/8×3/8
3/4×1/2
3/4×5/8
3/4
3/4×1/4
3/4×3/8
1×1/2
1×3/4
1
1×1/4
1/8×1/16
3/16×1/16
3/16×1/8
1/4×1/16
1/4×1/8
1/4×3/16
5/16×1/8
5/16×1/4
3/8×1/16
3/8×1/8
3/8×1/4
3/8×5/16
内容量1個注文コード75801609品番VUWF-7.93-6-V
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状異径ストレートユニオン呼び径(mm)6×7.93寸法A(mm)6寸法D(mm)4.8寸法A1(mm)7.93呼び径(inch)5/16寸法A1(inch)5/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75801076
2023-06-04
用途: 真空容器に真空計を配管する際に使用
教育・研究機関

真空容器に真空計を配管する際に1cmとステンレス配管を1/2インチ配管に接続するのに用いましたが,特に真空リークも無く,問題は感じませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする