曜日別特売
VUWG-12.7EN-V ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(インチ) フジキン 75801785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWG-12.7EN-V ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(インチ) フジキン 75801785
VUWG-12.7EN-V ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(インチ) フジキン 75801785

ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(インチ)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
寸法T3/4NPT
寸法A(mm)12.7
内容量1個注文コード75801785品番VUWG-12.7EN-V
参考基準価格(税別)¥3,670販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ゲージユニオン(NPT)呼び径(inch)1/2寸法A(inch)1/2寸法A(mm)12.7寸法T3/4NPT寸法D(inch)0.41寸法D(mm)10.4寸法W(inch)15/16寸法W(mm)33.3寸法N(mm)38.1呼び径(mm)12.7
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする