曜日別特売
AT-4151-K レバー(M-J、M2T-AK用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 75801896

AT-4151-K レバー(M-J、M2T-AK用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 75801896
AT-4151-K レバー(M-J、M2T-AK用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 75801896

レバー(M-J、M2T-AK用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)2.36/11.8×11.43/10.97×16.36
2.36/11.8×11.43/10.97×16.36
2.5/11.5×11.8×16.8
内容量1個注文コード75801896品番AT-4151-K
参考基準価格(税別)¥61販売価格(税込)¥66
販売価格(税別)
60
適合M-J、M2T-AK寸法(mm)2.36/11.8×11.43/10.97×16.36半径R(mm)5.84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75801896
2018-07-10
用途: 交換

操作レバーのラインアップがそろっており問題なかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする