※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(インチ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法T
1NPT
1/8NPT
1/4NPT
3/8NPT
1/2NPT
3/4NPT
1NPT
寸法A(mm)
25.4
1.58
12.7
15.87
19.05
22.22
25.4
3.17
4.76
6.35
7.93
9.52
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75801977
品番
VUWG-25.4FN-V
参考基準価格(税別)
¥8,790
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ゲージユニオン(NPT)
呼び径(inch)
1
寸法A(inch)
1
寸法A(mm)
25.4
寸法T
1NPT
寸法D(inch)
0.88
寸法D(mm)
22.3
寸法W(inch)
1 5/8
寸法W(mm)
41.3
寸法N(mm)
50
呼び径(mm)
25.4
関連資料:
(18.65MB)