※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(ミリ)
商品レビューを投稿する
返品不可
寸法T
1/8NPT
1/4NPT
3/8NPT
1/2NPT
3/4NPT
1NPT
1/8NPT
寸法A(mm)
3
10
12
15
16
20
22
25
3
4
6
8
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75802013
品番
VUWG-3AN-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ゲージユニオン(NPT)
呼び径(mm)
3
寸法A(mm)
3
寸法T
1/8NPT
寸法D(mm)
2.4
寸法W(mm)
14
寸法N(mm)
22.1
関連資料:
(18.65MB)