曜日別特売
VUWG-4AN-V ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(ミリ) フジキン 75802047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWG-4AN-V ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(ミリ) フジキン 75802047
VUWG-4AN-V ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(ミリ) フジキン 75802047

ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(ミリ)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
寸法T1/8NPT
寸法A(mm)4
内容量1個注文コード75802047品番VUWG-4AN-V
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ゲージユニオン(NPT)呼び径(mm)4寸法A(mm)4寸法T1/8NPT寸法D(mm)2.4寸法W(mm)14寸法N(mm)23.1
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする