※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(インチ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法T
3/8NPT
1/8NPT
1/4NPT
3/8NPT
1/2NPT
3/4NPT
1NPT
寸法A(mm)
6.35
1.58
12.7
15.87
19.05
22.22
25.4
3.17
4.76
6.35
7.93
9.52
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75802083
品番
VUWG-6.35CN-V
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ゲージユニオン(NPT)
呼び径(inch)
1/4
寸法A(inch)
1/4
寸法A(mm)
6.35
寸法T
3/8NPT
寸法D(inch)
0.19
寸法D(mm)
4.8
寸法W(inch)
7/8
寸法W(mm)
22.2
寸法N(mm)
30.2
呼び径(mm)
6.35
関連資料:
(18.65MB)