電流容量0.4VA MAX. 28V MAX. AC/DC共通
適合電圧範囲 20mV~28V
適合電流範囲 0.1mA~0.1A
耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等回路単極3投機能動作ON-ON-ON接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)絶縁抵抗DC 500V 100MΩ以上耐電圧AC 500V 1分間以上機械的開閉耐久性30,000回以上電気的開閉耐久性10,000回以上使用温度範囲(℃)-10~70極数単極端子形状PC-H端子(ブラケットマウント付)RoHS指令(10物質対応)対応