VUWG-22F-V ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ) フジキン 75802415

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWG-22F-V ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ) フジキン 75802415
VUWG-22F-V ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ) フジキン 75802415

ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ)

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法TRc1
寸法A(mm)22
内容量1個注文コード75802415品番VUWG-22F-V
参考基準価格(税別)¥6,460販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ゲージユニオン(Rc)寸法A(mm)22寸法TRc1寸法D(mm)18.3寸法W(mm)41寸法N(mm)47.8呼び径(mm)22
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: 配管作業
教育・研究機関

品質も良く,目的の配管を正確に行うことができました.規定トルクの管理が大切と思います.

対象商品 : 75802458
2025-07-15
用途: 溶剤での洗浄
その他業種

ホースの固定はネジを締め込んでいくとテーパー状のカラーがホースを締め付けていく方式なので取り外しが容易でホースの再使用も出来ます。
ただし、柔らかいホースには不向きです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする