曜日別特売
VUWG-3.2BF-V ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(インチ) フジキン 75802869

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWG-3.2BF-V ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(インチ) フジキン 75802869
VUWG-3.2BF-V ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(インチ) フジキン 75802869

ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(インチ)

商品レビューを投稿する
返品不可
寸法TG1/4
寸法A(mm)3.17
内容量1個注文コード75802869品番VUWG-3.2BF-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ゲージユニオン(G)呼び径(mm)3.17寸法A(mm)3.17寸法TG1/4寸法D(mm)2.3寸法W(mm)19.1寸法N(mm)28.7呼び径(inch)1/8寸法A(inch)1/8寸法D(inch)0.09寸法W(inch)3/4
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする