VUWG-6.35DF-V ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(インチ) フジキン 75802957

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWG-6.35DF-V ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(インチ) フジキン 75802957
VUWG-6.35DF-V ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(インチ) フジキン 75802957

ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(インチ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法TG1/2
寸法A(mm)6.35
内容量1個注文コード75802957品番VUWG-6.35DF-V
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ゲージユニオン(G)呼び径(mm)6.35寸法A(mm)6.35寸法TG1/2寸法D(mm)4.8寸法W(mm)27寸法N(mm)36.1呼び径(inch)1/4寸法A(inch)1/4寸法D(inch)0.19寸法W(inch)1 1/16
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする