VUWG-6CF-V ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(ミリ) フジキン 75803018

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWG-6CF-V ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(ミリ) フジキン 75803018
VUWG-6CF-V ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(ミリ) フジキン 75803018

ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(ミリ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法TG3/8
寸法A(mm)6
内容量1個注文コード75803018品番VUWG-6CF-V
参考基準価格(税別)¥2,290販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ゲージユニオン(G)呼び径(mm)6寸法A(mm)6寸法TG3/8寸法D(mm)4.8寸法W(mm)24寸法N(mm)30.2
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする