曜日別特売
VUWG-9.52BF-V ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(インチ) フジキン 75803158

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWG-9.52BF-V ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(インチ) フジキン 75803158
VUWG-9.52BF-V ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(インチ) フジキン 75803158

ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(インチ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法TG1/4
寸法A(mm)9.52
内容量1個注文コード75803158品番VUWG-9.52BF-V
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ゲージユニオン(G)呼び径(mm)9.52寸法A(mm)9.52寸法TG1/4寸法D(mm)5.5寸法W(mm)19.1寸法N(mm)31.8呼び径(inch)3/8寸法A(inch)3/8寸法D(inch)0.22寸法W(inch)3/4
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする