曜日別特売
VUWG-9.52CF-V ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(インチ) フジキン 75803176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWG-9.52CF-V ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(インチ) フジキン 75803176
VUWG-9.52CF-V ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(インチ) フジキン 75803176

ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(インチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法TG3/8
寸法A(mm)9.52
内容量1個注文コード75803176品番VUWG-9.52CF-V
参考基準価格(税別)¥2,510販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ゲージユニオン(G)呼び径(mm)9.52寸法A(mm)9.52寸法TG3/8寸法D(mm)6.6寸法W(mm)23.8寸法N(mm)31.2呼び径(inch)3/8寸法A(inch)3/8寸法D(inch)0.26寸法W(inch)15/16
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする