※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(G)(ミリ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
寸法A(mm)
G1/2
G1/4
G3/8
G1/2
G1/8
呼び径(inch)
18
10
12
15
16
18
22
25
6
8
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75803395
品番
VUW-GA-18DF-V
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
チューブゲージアダプター(G)
寸法L(mm)
49.3
呼び径(mm)
G1/2
寸法A(mm)
G1/2
寸法D(mm)
13.9
寸法D1(mm)
7.1
寸法W(mm)
27
呼び径(inch)
18
寸法A(inch)
18
関連資料:
(2.01MB)