曜日別特売
VUW-GA-22DF-PG-V ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(G)パッキンガスケットタイプ(ミリ) フジキン 75803404

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUW-GA-22DF-PG-V ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(G)パッキンガスケットタイプ(ミリ) フジキン 75803404
VUW-GA-22DF-PG-V ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(G)パッキンガスケットタイプ(ミリ) フジキン 75803404

ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(G)パッキンガスケットタイプ(ミリ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法A(mm)G1/2
呼び径(inch)22
内容量1個注文コード75803404品番VUW-GA-22DF-PG-V
参考基準価格(税別)¥5,020販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状チューブゲージアダプター(G)呼び径(inch)22寸法A(inch)22寸法A(mm)G1/2寸法D(mm)5.5寸法D1(mm)18.3寸法W(mm)27寸法L(mm)52.5呼び径(mm)G1/2
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする