曜日別特売
VUW-GA-8CF-V ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(G)(ミリ) フジキン 75803587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUW-GA-8CF-V ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(G)(ミリ) フジキン 75803587
VUW-GA-8CF-V ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(G)(ミリ) フジキン 75803587

ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(G)(ミリ)

商品レビューを投稿する
返品不可
寸法A(mm)G3/8
呼び径(inch)8
内容量1個注文コード75803587品番VUW-GA-8CF-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状チューブゲージアダプター(G)寸法L(mm)39.5呼び径(mm)G3/8寸法A(mm)G3/8寸法D(mm)5.6寸法D1(mm)6.6寸法W(mm)24呼び径(inch)8寸法A(inch)8
関連資料:(2.01MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする