VUW-GA-25.4EN-V ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(NPT)(インチ) フジキン 75803745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUW-GA-25.4EN-V ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(NPT)(インチ) フジキン 75803745
VUW-GA-25.4EN-V ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(NPT)(インチ) フジキン 75803745

ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(NPT)(インチ)

商品レビューを投稿する
返品不可
寸法T3/4NPT
寸法A(mm)25.4
内容量1個注文コード75803745品番VUW-GA-25.4EN-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,920販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状チューブゲージアダプター(NPT)呼び径(mm)25.4寸法A(mm)25.4寸法T3/4NPT寸法D(mm)20.3寸法W(mm)33.3寸法N(mm)33呼び径(inch)1寸法A(inch)1寸法D(inch)0.8寸法W(inch)1 5/16
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする