M-2043 基本レバー形トグルスイッチ Mシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 75803944

基本レバー形トグルスイッチ Mシリーズ

(37件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード75803944品番M-2043
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥783

軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。
耐磨耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。
端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮します。
ケースの成形材料は、UL-94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果を保ちます。
ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。
各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。
可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
内部構造は寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等が優れたシーソー方式を採用しています。

耐電圧
AC1.0kV(端子・端子間 1分間以上)
AC1.5kV(端子・アース間 1分間以上)
耐熱性
はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
電気的開閉耐久性
50000回以上(3A 125V AC)
25000回以上(6A 125V AC)
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等回路4極双投端子形状はんだ端子機能動作ON - OFF - ON付属品六角ナット(AT-513)、取付けリング(AT-507)、内歯座金(AT-509)適合丸ナット(AT-501)、カラーキャップ(AT-415)、(AT-444)極数4使用温度範囲(℃)-30~85規格UL取付穴径(Φmm)6.5接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電流容量(A)(AC125V)6A 、(AC250)3A、(DC30V)3A接点材質絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性100000回以上レバー倒れ角度(°)25±4操作部形状基本レバーRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07071373
2023-08-10
用途: 音響のスピーカーのスイッチ
その他業種

商品が届きました。
小さい部品だったので良かったです。画像だけではわかりにくかったんですが、押しボタンの調子が悪かったのでドグルスイッチのミニがないかなとおもったら別の商品と注文ができるので買いました。押しボタンスイッチの穴にまず入るかどうかと中のパーツと接触しないかを考えてみたんですがすっきりとおさまりすぐに付け替えができました。

対象商品 : 07071364
2023-07-30
用途: 自動設備修理

40年近く前の設備の操作盤に使用されていたものと全く同じものを見つけられて大満足です。汎用品なので他の物でもどうとでもなりますが同じにそろえた方が気分が良いです。品物も一級品なので心配ないですし。

対象商品 : 07071312
2023-10-15
用途: 切り替えスイッチとして
その他業種

自動、手動の切り替えスイッチとして購入しました。
セレクタスイッチと悩みましたが、トグルスイッチの感触が好きでこちらにしました。
セレクタスイッチよりも小さな穴あけで済みますし、やっぱり感触がいいなと思います。

対象商品 : 38444061
2023-06-24
用途: 電子機器回路のon/off
自動車・二輪車・自転車関連業

クルマに取り付けた電子機器が効いているか(onの状態とoffの状態でどれだけ差異があるか)確認するために購入しました。部品を選定するにあたっては、説明文を理解するために少し勉強が必要でしたが…(on-on,on-off-onの意味など)

対象商品 : 07071312
2023-05-20
用途: 温水ボイラの組立時に取付
株式会社東創建

採用しているメ―カ―のボイラにポンプスイッチが付いていないため不便を感じていましたが、このサイズのトグルスイッチが丁度基盤板に空いている穴にフィットしたため取付しています。何の問題もなく使用できています。

対象商品 : 07071312
2023-07-15
用途: 電気柵のONーOFFスイッチ
製造業

制御箱が小さいため小型のSWを選んだがうまくまとまりました。

対象商品 : 38444007
2023-05-09
用途: ギターの改造
その他業種

ハムバッカー・ピックアップのコイルタップ用スイッチにON-ON-ONを使用しました。サイズも小振りで丁度良い。

対象商品 : 07071312
2022-08-09
用途: 無線のスイッチ
ピデスアート製造業

既存のスイッチが壊れたので交換しました。
小さくて邪魔にならず非常に気に入っております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする