※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(Rc)(ミリ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法T
Rc1/8
Rc1/2
Rc1/8
Rc1/4
Rc3/8
寸法A(mm)
6
12
3
6
8
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75804244
品番
VUWGP-6A-V
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ゲージパネルユニオン(Rc)
呼び径(mm)
6
寸法A(mm)
6
寸法T
Rc1/8
寸法D(mm)
4.8
寸法W(mm)
16
寸法W1(mm)
16
関連資料:
(18.65MB)