曜日別特売
VUWH-12-7/16-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(ミリ) フジキン 75804497

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWH-12-7/16-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(ミリ) フジキン 75804497
VUWH-12-7/16-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(ミリ) フジキン 75804497

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(ミリ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法T7/16-20
寸法A(mm)12
内容量1個注文コード75804497品番VUWH-12-7/16-V
参考基準価格(税別)¥2,390販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ハーフユニオン(UNF)寸法A(mm)12寸法T7/16-20寸法D(inch)0.20寸法D(mm)5.1寸法W(mm)22寸法W(inch)0.87寸法N(mm)30.5呼び径(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする