曜日別特売
VUWH-4.8-3/8-OR-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(UNF)(インチ) フジキン 75804664

ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(UNF)(インチ)

商品レビューを投稿する
返品不可
寸法T3/8-24
寸法A(mm)4.76
内容量1個注文コード75804664品番VUWH-4.8-3/8-OR-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ハーフユニオン(UNF)呼び径(mm)4.76寸法A(mm)4.76寸法T3/8-24寸法D(mm)3寸法W(mm)15.9寸法K(mm)15.7呼び径(inch)3/16寸法A(inch)3/16寸法D(inch)0.12寸法K(inch)0.62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする