曜日別特売
VUWH-6.35-5/16-OR-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(UNF)(インチ) フジキン 75804689

ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(UNF)(インチ)

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
寸法T5/16-24
寸法A(mm)6.35
内容量1個注文コード75804689品番VUWH-6.35-5/16-OR-V
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ハーフユニオン(UNF)呼び径(mm)6.35寸法A(mm)6.35寸法T5/16-24寸法D(mm)2.4寸法W(mm)14.3寸法K(mm)14呼び径(inch)1/4寸法A(inch)1/4寸法D(inch)0.09寸法K(inch)0.55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする