曜日別特売
VUWH-9.52-9/16-OR-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(UNF)(インチ) フジキン 75804838

ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(UNF)(インチ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法T9/16-18
寸法A(mm)9.52
内容量1個注文コード75804838品番VUWH-9.52-9/16-OR-V
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ハーフユニオン(UNF)呼び径(mm)9.52寸法A(mm)9.52寸法T9/16-18寸法D(mm)7.1寸法W(mm)23.8寸法K(mm)23.6呼び径(inch)3/8寸法A(inch)3/8寸法D(inch)0.28寸法K(inch)0.93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする